※代表画像

立形多段うず巻インラインポンプ TCR型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)【吸込×吐出】25×25 周波数(Hz)50 出力(kW)0.55 注文コード82184666 品番TCR1-10
参考基準価格(税別)¥289,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は口径・周波数・出力など249種類から選べます 他の種類を見る

0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。
分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。
ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。
さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。
振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。

用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。 出力(kW)0.55 種類渦巻ポンプ 周波数(Hz)50 規格50Hz 電圧(V)三相200 口径(Φmm)【吸込×吐出】25×25 全揚程(m)59 使用液工業用水・農業用水 吐出量(m3/min)13
関連資料:詳細資料(1.29MB)
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品(相フランジセットなどのオプション品)、及び特殊仕様(特殊ねじ込みフランジ仕様など)は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする