曜日別特売
RO-PLK20R-S0-400 ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウ 82190510

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ローラ幅W(mm)400注文コード82190510品番RO-PLK20R-S0-400
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,289
販売価格(税別)
2,081

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)
種類ローラ単体シャフトシャフトなし材質(ローラー部)樹脂ローラ幅W(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする