メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
100
ピッチ(mm)
22.5
注文コード
82192400
品番
PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,800
この商品は
ローラ幅W・ピッチ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)
種類
ストレート
ピッチ(mm)
22.5
機長(mm)
1500
材質(ローラー部)
樹脂
ローラ幅W(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82192400
PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500
89818477
PLK20R-BS-W100-P22.5-L1500
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました