※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT-BCD

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82193477 品番DT-501FA-FVT-BCD
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥111,084
販売価格(税別)
100,985

〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。

オプション【第1オプション(信号端子台)】アナログ信号出力【第2オプション】信号コネクタ:BCD出力 品名回転速度計 電源(V)AC85〜264(50/60Hz) 入力種類差動入力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする