※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-H

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82194290 品番FGS-50E-H
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6〜180mm/min、高速仕様:20〜600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100〜240Vのワイドレンジ。

ストローク(mm)400 タイプ高速仕様 電源AC100〜AC240±10% 送り速度(mm/min)20〜600 耐荷重(N)500 計測荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする