※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-250VC

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82194369 品番FGS-250VC
参考基準価格(税別)¥726,000 販売価格(税込) ¥758,670
販売価格(税別)
689,700

〇2N〜2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10〜400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。

ストローク(mm)400 電源(V)AC100±10% 送り速度(mm/min)10〜400 耐荷重(N)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする