小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 置き型消臭・芳香剤
Sawaday香るStickLaBouquet
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70mL)
香り
イングリッシュガーデン
注文コード
82194439
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
香り
イングリッシュガーデン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性