Sawaday香るStickLaBouquet

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 香りアロマティックフローラル 注文コード82194457 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香りなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプつめかえ用 香りアロマティックフローラル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
玄関の芳香剤
有限会社カラーフィールド 様 (その他業種)

自然な匂いでキツすぎず良いですが時間が経つと匂いが弱くなりますがこんなもんでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする