曜日別特売
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615

1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615
1010118 歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付 アイメディア 82194615

歯垢チェックタブレット12錠 ミラー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(12錠)注文コード82194615品番1010118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

歯磨き後に歯垢染色錠とミラーを使って磨き残しをチェック!
歯科健診で行っている歯垢の染め出しをご家庭でも。
お子様の歯磨きチェックや、歯磨きの癖の見直しに!
歯垢部分が赤く染まり付属のミラーで確認しやすいです。
歯磨き後、本品1錠口に入れ噛み砕き、唾液と舌で歯全体に行き渡らせます。

材質タブレット:乳糖・着色料(赤色105号)、ミラー:ポリプロピレン規格ミラー付直径(Φcm)ミラー:(約)2全長(cm)ミラー:(約)16.5使用の目安使用量:1回1錠
注意
※本品には、乳成分のアレルギーを含む原料(乳糖)を使用しております。乳成分のアレルギーをお持ちの方は本品の使用はお止めください。
※外出前の使用はお控えください。
※万一、衣類に付着した場合、落ちにくいので使用の際は注意してください。
※使用中、または使用後に染め出し液が唇に付着し赤く染まりますが、洗顔や口をゆすぐ等で時間と共に落ちていきます。
※ミラーは沸騰消毒をしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする