NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×165枚+プライマー1L缶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード82194649 品番6300056346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。

用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。 寸法(mm)【プレート】300×300 入数(枚)【プレート】165 内容量(L)【プライマー】1 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5 配列12 危険物の類別非危険物 入数(本)【プライマー】1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ノンスリップチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする