曜日別特売
NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780

 

NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780
NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780
NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780
NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780
NC-30 ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win) 82194780

ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード82194780品番NC-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。

用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ無し入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
注意
※両面テープ無しタイプです。

商品説明動画

【グリーンクロス】ノンスリップチップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする