ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
システムエコタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82194825
品番
EJ-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
つなげるジョイント式で、スペースに合わせて設置できます。地球にやさしい再生原料を使用した、エコマーク認定商品。
用途
ベランダやテラス、ガーデニングに。
材質
PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
300×300
色
ライトグレー
質量(g)
287
エコマーク認定
認定
防炎性能試験番号
E2230284
エコマーク認定番号
23 128 003