ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
ロールタイプポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(30枚×2ロール)
注文コード
82194859
品番
R-15D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
ロールタイプのポリ袋。ミシン目付きで簡単に切り離せます。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ。ゴミ箱の底に置いて使えます。
用途
室内ペール用ゴミ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
容量(L)
15
寸法(縦×横)(mm)
550×450
入数
60枚(30枚×2ロール)