※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82194920
品番
VM230-02-30YA-X219A
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
大きなバルブ容量
取付方法の選択が可能
横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
接続口径
Rc1/4
品番
ブラケット:VM2-B
質量(g)
(基本形)90
使用温度範囲(℃)
-5〜60(ただし凍結なきこと)
ポート数
3ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
使用流体
空気
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量特性
1(P)⇒2(A):C〔dm
3
/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm
3
/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦