REGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82195139 品番RIV1230RCH-0PS-G1-JP
参考基準価格(税別)¥205,912 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。

仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90% 寸法(mm)492×333×135 質量(kg)10.3 消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10 定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC 出力電圧(V)AC100(±3%) 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)150@25℃、5〜150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50 定格出力(W)3000 騒音値(dB)<53 周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz 出力波形正弦波 バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー 効率>91% 保管温度(℃)-20〜70、全負荷時:-20〜45、低負荷時:45〜60 入力電圧範囲(V)9〜17DC(全負荷11V〜15.8VDC) 入力波形正弦波(AC電源、発電機) 動作温度範囲(℃)0〜40、全負荷時:-20〜45、低負荷時:45〜60 湿度(%)0〜95 入力公称電圧(V)単相三線:180〜280AC、単相二線:90-140AC
取扱説明書:(6.82MB)
注意
※ 定格消費電力が3000Wを超える電子機器にはご利用いただけません。
※ 定格出力3000Wのインバーターですが、インバーターを長持ちさせるために、定格容量がギリギリの電子機器のご利用はお控えください。余裕を持たせ、合計の定格消費電力が2500W以下の電子機器のご利用をお勧めします。
※ システムの安全のため、インバーターとバッテリー間にヒューズを取り付けることをおすすめします。3000Wインバーターの場合、400Aヒューズの取付けを推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

REGO 3000W Inverter Charger: Installation Made Simple

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする