Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の AV家電
Panasonic(パナソニック)の オーディオ
Panasonic(パナソニック)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオインサイドホン マイク付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82195550
品番
RP-HJE150M-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
その他
リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ
色
ブラック
直径(Φmm)
(使用ユニット)10.7
質量(g)
約15(コード含む)/約3(コード除く)
コード長さ(m)
約1.2
マイクロホン
モノラル
インピーダンス
16Ω
プラグ
ステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ)
再生周波数帯域(Hz)
6〜23000
最大入力(mW)
200(※IEC(国際電気標準会議)
音圧感度(dB/mW)
100