まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの 柄付ブラシ
LP こぼうき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82195559
品番
LB-327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
長めのブラシで手軽に掃き掃除
用途
サッシや巾木にたまったホコリや砂をサッと掃くことができるミニほうきです。しなやかでコシのあるナイロン毛狭いところにたまったホコリなどをやさしく掃き出すことができます。便利なヘラ付きです。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)
約45×15×17
質量(g)
約8
繰り返し・詰め替え
対応