まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの ブラシ
まめいたの 柄付ブラシ
LP 窓&網戸クリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82195586
品番
LB-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
窓や網戸のホコリ・手垢などがスッキリ
用途
ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。手に沿うグリップ(やわらかいゴム製)付きなので、疲れにくい。手に装着したまま片手で絞って水切りできます。窓掃除・網戸掃除に。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン、ポリエステル、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約90×158×45
質量(g)
約21
繰り返し・詰め替え
対応