7型ワイドモニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82195620 品番CJ-7800R
参考基準価格(税別)¥51,720 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
付属品モニターケーブル 仕様接続カメラ数:2 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 入力端子 スピーカー1.5w max 出力端子 言語表示7言語 画素数800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ7型ワイド 輝度(cd/m2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする