転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 82197519 品番 TPMR-5075G
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。
貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。

トラスコ品番690-3373 種別転倒防止粘着金具 耐荷重(kg)約120 / 1セットあたり 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁〜100まで、2つ目穴:壁〜150まで 粘着タイプゲル粘着
注意
※繰り返し使用の場合、耐荷重が低下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする