転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 82197528 品番 TPMR-5075V
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。
貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。

トラスコ品番690-3372 種別転倒防止粘着金具 耐荷重(kg)約200 / 1セットあたり 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁〜100まで、2つ目穴:壁〜150まで 粘着タイプ通常
注意
※繰り返し使用の場合、耐荷重が低下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする