転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 82197537 品番 TPLR-5075G
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。
ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。

トラスコ品番690-3019 種別転倒防止粘着金具 耐荷重(kg)約120 / 1セットあたり 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁〜100まで、2つ目穴:壁〜150まで 粘着タイプゲル粘着
注意
※繰り返し使用の場合、耐荷重が低下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする