曜日別特売
TPLR-5075V 転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー ティーエフサービス 82197546

転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番690-3018
内容量1セット(2個)注文コード82197546品番TPLR-5075V
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。
ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。

トラスコ品番690-3018種別転倒防止粘着金具耐荷重(kg)約200 / 1セットあたり範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで粘着タイプ通常
注意
※繰り返し使用の場合、耐荷重が低下する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする