ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用 落下防止ネット面ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
82197564
品番
RNM-90BK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
広範囲で収容品の落下を防止!
種別
落下防止ネット
外周長(mm)
支柱:最大約120〜210
ベルト
樹脂製(PP)
適合寸法(mm)
900
材質(ネット)
樹脂製(PE)