※使用例

スチールラック用 落下防止ネット面ファスナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード82197580 品番RNM-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
広範囲で収容品の落下を防止!

種別落下防止ネット 外周長(mm)支柱:最大約120〜210 ベルト樹脂製(PP) 適合寸法(mm)1200 材質(ネット)樹脂製(PE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする