※使用例
ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用 落下防止ネット面ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
82197589
品番
RNM-12BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。
広範囲で収容品の落下を防止!
種別
落下防止ネット
外周長(mm)
支柱:最大約120〜210
ベルト
樹脂製(PP)
適合寸法(mm)
1200
材質(ネット)
樹脂製(PE)