※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-IV3500S インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 82197650 CW-IV3500S インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機) 82197650

インバータウインチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82197650 品番CW-IV3500S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,400,000 販売価格(税込) ¥7,037,800
販売価格(税別)
6,398,000

インバータ制御で広い速度範囲。
正逆、速度変更可能。
デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。

用途ケーブル延線に。 付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書 仕様デジタル表示 質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体) 出力(kW)3.7 電源(V)三相200(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522 能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf) 巻取速度(m/min)2.0〜19.4
注意
※誤った取扱いをしたときに、事故や火災などのおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする