GF4-15V ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル 長信ジャパン 82197720

GF4-15V ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル 長信ジャパン 82197720
GF4-15V ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル 長信ジャパン 82197720

ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82197720品番GF4-15V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。

用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~15V
注意
※本品ご使用時には、専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする