ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82197738 品番GB318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。

用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。 セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書 対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3 出力電圧DC18V/13V/10V/8V 出力電流(A)最大3.2 使用電池リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26 保管温度(℃)マイナス10〜45 バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)
注意
※本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする