Low-Eガラス対応 窓飾りシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1反 注文コード82197878 品番GHSR-9220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,070
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス

用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応 材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル CL 長さ(m)15 幅(cm)90
注意
※ガラスの飛散防止効果は、すべての環境で効果を発揮するものではありません。保管状態や経時変化などの条件によりガラスが飛び散る場合もあります。
※製品の特性上、水貼りしたあと一時的に白く濁ることがありますが、水が抜け乾燥するにつれて元に戻ります。また、飛散防止効果が発揮されるには、貼り付け後1週間程度かかります。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※室温及び、貼り付ける面が約50以下
※または35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
※車のガラスには使用しないでください。
※不要になった保護フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
※貼れるガラス
※・網入り、網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網入り、網なし凹凸ガラスの平らな面
※・2重(ペア)ガラス
※・アクリル板
※・Low-E複層ガラス
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスの凹凸面、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする