明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
抗ウイルス・抗菌窓貼りシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82197957
品番
VW-9201
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Low-E複層ガラス ・ペア(網入り)ガラス対応 飛散防止効果のある 抗ウイルス・抗菌窓貼りシート
用途
抗ウイルス、抗菌、ペア・網入りガラス対応、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
CL
幅(cm)
90
長さ(cm)
92
注意
※ペア・網入りガラス対応、Low-E複層ガラス対応