浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)46 注文コード82198027 品番YMS-4608
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的

用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる 材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル B 幅(cm)46 長さ(cm)90
注意
※ガラス以外にはご使用にならないでください。
※飛散防止効果はありません。
※入浴中はシートがはがれやすくなっておりますので、触れないでください。
※凹凸の形状によっては、はがれやすくなる場合もございます。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※シート面に近づいたり、照明の光量や圧折などでシルエットがうつる場合があります。
※お風呂掃除の際は、カビ取り剤や漂白剤が本製品にかからないようご注意ください。
※車のガラスには使用しないでください。
※不要になった離型フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラス
※・プラスチックの平らな面
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、網入り凹凸ガラス、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする