高機能網戸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82198298 品番 SDK-01
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

細かいメッシュで小さな虫もブロック!

用途細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい! 材質本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤 GY サイズ92cm×2m
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※先の尖ったものや硬いものでこすると破れる恐れがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※長期間使用し、汚れが目立ってきた場合はお取替えください。
※デコレーションとして網戸に貼り付ける場合は、強風や大雨の際にはがれたり破れることがありますので、取り外してください。
※お子様が本製品で遊ばないよう十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
※本製品及び包材を廃棄される際に、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする