POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差し 5連ジョイントC5T-5M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198334
品番
15593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
大きめのクリップが付いたクネクネと自由に曲げられるタイプのクリップです。
材質
クリップ:ポリカーボネート・ポリスチレン・ポリアセタール・ステンレス・エラストマー
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
W27×H157
開口寸法(mm)
下クリップ:30