POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差し A C1T-M1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198350
品番
12843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
売場の超定番アイテムカード差し付きクリップです。上から告知を差し込み、好きな場所に挟んで止めるだけでPOPに。
材質
クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)・バネ部分:ステンレス・ジョイント:ポリアセタール
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×70
開口寸法(mm)
下クリップ:10