POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ A C11C11-M1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198456
品番
12872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×90
開口寸法(mm)
上下クリップ:9