POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198474
品番
15604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
すっきりフォルムのクリアースタンド。
オール透明なので高級感も演出できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×45
寸法(Φmm)
50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで