POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ F(固定タイプ)KJC5C6KSS-2KJ1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198517
品番
12856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。
上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト、支柱:ポリエチレン(スチロール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×170
開口寸法(mm)
上クリップ10/下クリップ30