POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ B C5C6P05-2M2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198526
品番
12852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●支柱:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×160
開口寸法(mm)
上クリップ10/下クリップ30