POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198535
品番
12850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)
(カード差し)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×155
開口寸法(mm)
下クリップ:30