POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198560
品番
15601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途
すっきりフォルムのクリアースタンド。
ハイエンド商品の売り場に最適です。
材質
ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×110
寸法(Φmm)
50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで