POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の 卓上ポップスタンド
(POP1)クリップ&貼付けワイヤータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール) 貼り付け板:ABS樹脂
注文コード
82198569
品番
13447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール) 貼り付け板:ABS樹脂
長さ(mm)
(ステンレス線)100
型番
C1&14P(M200)-2M1
開口寸法(mm)
クリップ:10
ステンレス線(Φ)(mm)
1.2
幅W(mm)
22