POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差し B C1T-3M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198587
品番
12844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
連連結部分がクネクネ曲がって突出しなどの表現が可能なカード差し付きクリップです。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×105
開口寸法(mm)
下クリップ:10