(POP1)クリップ&貼付けワイヤータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●貼り付け板:ABS樹脂 注文コード82198630 品番13448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●貼り付け板:ABS樹脂 型番C1&14P(M200)-2M1 開口寸法(mm)クリップ:10 ステンレス線(Φ)(mm)1.2 幅W(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする