POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差し D C3T-M1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198657
品番
12846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
小クリップ付のカード差しです。クリップが小さいので狭い所にも設置可能。
材質
クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×65
開口寸法(mm)
下クリップ:7