POP1
POP1の 陳列・ディスプレイ用品
POP1の 汎用ディスプレイ
POP1の スマートフォン・タブレット用
[モーション] ST-FL3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82198684
品番
12034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質
ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル●
テーブル寸法(mm)
W56×H183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース:56×141×100