(POP1)マグネット&クリップ C PMCC12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード82198700 品番12866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。

材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ 寸法(mm)W60×H50×直径16 開口寸法(mm)クリップ:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする