ジアクイック1000(1L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82198745 品番351124
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
759

食中毒・感染症対策にすぐ使える!!
ノロウイルス対策に、厚労省が推奨する200ppmと1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム
食品添加物として認可された製品です
野菜器具や、まな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
食品衛生法規格合格品

用途
嘔吐物処理後の付着物の消毒に
ノロウイルス・インフルエンザ等の対策、食中毒予防、動物の糞便等の対策
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液 使用期限製造から3年間※未開封時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする