形状バレット
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20〜+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212
照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2560H×1920V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°
照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー