スポット溶接機 VESSPO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82198910 品番VSP-30
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。
タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。
パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。
加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。

用途溶接機。 付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売) 適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100/200兼用 電源コード(m)約2(2sq×3芯) 出力定格容量(kVA)4.2 適合材鉄、ステレンス 定格使用率(%)2 定格二次無負荷電圧(V)AC1.8

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする